Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR50-A

  • ERIKS:11669621
  • Fabrikant:4012802415490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,50/ stukexcl. btw

€ 185,74incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUTR
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
90 mm
Roldiameter
3.543 in
Rolbreedte
30 mm
Rolbreedte
1.181 in
Binnendiameter
50 mm
Binnendiameter
1.969 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Rollengte
1.26 in
Alternatieven

€ 187,05/ stukexcl. btw

€ 226,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026