Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR45-A

  • ERIKS:11669619
  • Fabrikant:4047643189620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,01/ stukexcl. btw

€ 150,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUTR
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
85 mm
Roldiameter
3.346 in
Rolbreedte
30 mm
Rolbreedte
1.181 in
Binnendiameter
45 mm
Binnendiameter
1.772 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Rollengte
32 mm
Rollengte
1.26 in
Alternatieven

€ 152,08/ stukexcl. btw

€ 184,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026