Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV8-PP-A

  • ERIKS:11669603
  • Fabrikant:4012802428155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,23/ stukexcl. btw

€ 34,16incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..-PP
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 40,02/ stukexcl. btw

€ 48,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026