Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi STO50

  • ERIKS:11836005
  • Fabrikant:4012802713831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,61/ stukexcl. btw

€ 201,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
STO
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm