Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RSTO8-TV

  • ERIKS:11669680
  • Fabrikant:4012802692341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
9.8 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
10 mm