Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RSTO50

  • ERIKS:11835582
  • Fabrikant:4012802713862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,69/ stukexcl. btw

€ 181,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
60 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm