Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RSTO40

  • ERIKS:23523394
  • Fabrikant:4012801605496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,28/ stukexcl. btw

€ 99,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm