Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RSTO25

  • ERIKS:23523391
  • Fabrikant:4026677222060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,39/ stukexcl. btw

€ 47,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm