Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RSTO10

  • ERIKS:11669672
  • Fabrikant:4012802416589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
11.8 mm
Binnendiameter
14 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm