Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR8-PP-A

  • ERIKS:11669584
  • Fabrikant:4012802427691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,23/ stukexcl. btw

€ 34,16incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm