Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR5-PP-A

  • ERIKS:11669580
  • Fabrikant:4012802434989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,20/ stukexcl. btw

€ 29,28incl. btw

244 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026