Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR30-PP-A

  • ERIKS:11669578
  • Fabrikant:4012802428063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,78/ stukexcl. btw

€ 94,11incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 95,50/ stukexcl. btw

€ 115,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026