Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR15-PP-A

  • ERIKS:11669570
  • Fabrikant:4012802420272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,40/ stukexcl. btw

€ 58,56incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 59,15/ stukexcl. btw

€ 71,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026