Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA2210-2RSR

  • ERIKS:24204775
  • Fabrikant:4012802577198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 210,87/ stukexcl. btw

€ 255,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-2RSR
Type
Yoke Type Track Roller
Roldiameter
90 mm
Roldiameter
3.543 in
Rolbreedte
22.7 mm
Rolbreedte
0.894 in
Binnendiameter
50 mm
Binnendiameter
1.969 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
23 mm
Rollengte
23 mm
Rollengte
0.906 in