Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA2200-2RSR

  • ERIKS:11669558
  • Fabrikant:4012802056853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,95/ stukexcl. btw

€ 47,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-2RSR
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 68,41/ stukexcl. btw

€ 82,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026