Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV8-X-PP-A

  • ERIKS:11834907
  • Fabrikant:4012802428148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,08/ stukexcl. btw

€ 37,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm