Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV50-X-PP-A

  • ERIKS:11834904
  • Fabrikant:4012802427462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,84/ stukexcl. btw

€ 226,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm