Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV5-X-PP-A

  • ERIKS:11834905
  • Fabrikant:4054364121273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
12 mm