Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi STO35-X

  • ERIKS:23523375
  • Fabrikant:4012802424393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,81/ stukexcl. btw

€ 132,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
STO..-X
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm