Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi STO17-X

  • ERIKS:11835999
  • Fabrikant:4047643174015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
STO..-X
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm