Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi STO10-X

  • ERIKS:11835996
  • Fabrikant:4012802424348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
STO..-X
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
9.8 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm