Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi RSTO8-X-TV

  • ERIKS:11835585
  • Fabrikant:4012802467123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO..-X
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
9.8 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
10 mm