Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi RSTO12-X

  • ERIKS:23997225
  • Fabrikant:4012802418354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,08/ stukexcl. btw

€ 37,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO..-X
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
11.8 mm
Binnendiameter
16 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm