Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi RSTO10-X

  • ERIKS:11835579
  • Fabrikant:4012802419993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,55/ stukexcl. btw

€ 35,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSTO..-X
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
11.8 mm
Binnendiameter
14 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm