Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR8-X-PP-A

  • ERIKS:11834892
  • Fabrikant:4054364121242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,08/ stukexcl. btw

€ 37,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm