Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR6-X-PP-A

  • ERIKS:11834889
  • Fabrikant:4012802438345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
6 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm