Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR50-X-PP-A

  • ERIKS:11834886
  • Fabrikant:4054364121198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,84/ stukexcl. btw

€ 226,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm