Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR5-X-PP-A

  • ERIKS:11834888
  • Fabrikant:4054364121211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm