Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR40-X-PP-A

  • ERIKS:11834884
  • Fabrikant:4012802450538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,41/ stukexcl. btw

€ 169,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm