Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR35-X-PP-A

  • ERIKS:11834882
  • Fabrikant:4012802427424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,09/ stukexcl. btw

€ 136,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
29 mm