Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR30-X-PP-A

  • ERIKS:11834880
  • Fabrikant:4012802283426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
29 mm