Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NA2208-X-2RSR

  • ERIKS:23997120
  • Fabrikant:4012802713350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,39/ stukexcl. btw

€ 129,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
22.7 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
23 mm