Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NA2206-X-2RSR

  • ERIKS:11834817
  • Fabrikant:4012802424171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,86/ stukexcl. btw

€ 96,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm