Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NA2205-X-2RSR

  • ERIKS:11834816
  • Fabrikant:4012802425444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,62/ stukexcl. btw

€ 74,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
17.8 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
18 mm