Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NA2200-X-2RSR

  • ERIKS:11834811
  • Fabrikant:4012802424157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,89/ stukexcl. btw

€ 51,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 68,41/ stukexcl. btw

€ 82,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026