Eriks
INA

INA Steunlager Tweerijig WGTR55X120X64-V

  • ERIKS:14192095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.369,05/ stukexcl. btw

€ 6.496,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
WGTR
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
64 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
213 kN
Aantal rijen
Tweerijig