€ 6.983,46/ stukexcl. btw
€ 8.449,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | WGTR |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 64 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 213 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |