€ 5.709,56/ stukexcl. btw
€ 6.908,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | WGTR |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |