€ 4.454,05/ stukexcl. btw
€ 5.389,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | WGTR |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |