Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad rechts GAKR5-PW-A

  • ERIKS:11667220
  • Fabrikant:4012802524444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,98/ stukexcl. btw

€ 45,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PW
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
4900 N