Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad rechts GAKR30-PW

  • ERIKS:23229849
  • Fabrikant:4012802523355
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 151,44/ stukexcl. btw

€ 183,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PW
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
114000 N
Statisch draaggetal
95900 N