Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad rechts GAKR25-PW

  • ERIKS:23229847
  • Fabrikant:4012802524437
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PW
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
84800 N
Statisch draaggetal
72900 N