Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad rechts GAKR20-PW

  • ERIKS:23229843
  • Fabrikant:4012802528688
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 74,64/ stukexcl. btw

€ 90,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PW
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
56600 N
Statisch draaggetal
45600 N