Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad links GAKL5-PW-A

  • ERIKS:11833578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,90/ stukexcl. btw

€ 48,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PW
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
4900 N