Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad links GAKL20-PW

  • ERIKS:11833571
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met links buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 78,62/ stukexcl. btw

€ 95,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PW
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
56600 N
Statisch draaggetal
45600 N