Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Buitendraad links GAKL16-PW

  • ERIKS:11833568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,73/ stukexcl. btw

€ 72,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PW
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
38600 N
Statisch draaggetal
45300 N