Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Binnendraad rechts GIKR6-PW-A

  • ERIKS:11667284
  • Fabrikant:4012802526202
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 23,68/ stukexcl. btw

€ 28,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PW
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
7750 N
Statisch draaggetal
7990 N