Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Binnendraad rechts GIKR16-PW

  • ERIKS:23229878
  • Fabrikant:4012802523331
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/PTFE-folie, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 65,40/ stukexcl. btw

€ 79,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PW
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
38600 N
Statisch draaggetal
45300 N