Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Binnendraad links GIKL20-PW

  • ERIKS:11833833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,07/ stukexcl. btw

€ 107,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PW
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
56600 N
Statisch draaggetal
45600 N