Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE-brons-folie Binnendraad links GIKL14-PW-A

  • ERIKS:13018020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,96/ stukexcl. btw

€ 61,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PW
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE-brons-folie
Dynamisch draaggetal
31000 N
Statisch draaggetal
32000 N